TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV コンテンポラリー グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978045
品番
S036
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スタイリッシュで優雅、現代的なステムウェアシリーズ。
容量(mL)
165
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
シェリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×160
口径(Φmm)
56
品名・タイプ
ワイングラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2200-0201
TKG品番(2017)
6-1415-0201
食器洗浄機
業務用または家庭用