TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV コンテンポラリー グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978054
品番
S038
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
スタイリッシュで優雅、現代的なステムウェアシリーズ。
容量(mL)
290
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
レッドワイン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
82×189
口径(Φmm)
69
品名・タイプ
ワイングラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2200-0301
TKG品番(2017)
6-1415-0301
食器洗浄機
業務用または家庭用