TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV コンテンポラリー グラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978063
品番
S039
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
スタイリッシュで優雅、現代的なステムウェアシリーズ。
容量(mL)
365
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
レッドワイン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
88×204
口径(Φmm)
74
品名・タイプ
ワイングラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2200-0401
TKG品番(2017)
6-1415-0401
食器洗浄機
業務用または家庭用