TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV コンテンポラリー グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978097
品番
S175
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
スタイリッシュで優雅、現代的なステムウェアシリーズ。
容量(mL)
335
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
レッドワイン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
84×185
口径(Φmm)
75
品名・タイプ
ワイングラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2200-0701
TKG品番(2017)
6-1415-0701
食器洗浄機
業務用または家庭用