MLV コンテンポラリー グラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 65978106 品番 S037
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

スタイリッシュで優雅、現代的なステムウェアシリーズ。

容量(mL)225 材質ハイグレードポリカーボネイト 種別ホワイトワイン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×175 口径(Φmm)63 品名・タイプワイングラス 耐熱温度(℃)-30〜110 TKG品番9-2200-0801 TKG品番(2017)6-1415-0801 食器洗浄機業務用または家庭用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする