TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV ヴォーグ グラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978142
品番
S034
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
流行の最先端、おしゃれで特別なひと時を演出。
材質
ハイグレードポリカーボネイト
容量(mL)
420
種別
ウォーターゴブレット
色
クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
89×178
口径(Φmm)
80
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2201-0401
TKG品番(2017)
6-1415-1201
食器洗浄機
業務用または家庭用