TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV ビガー グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978255
品番
S053
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
バイタリティー、活力にあふれたシルエット。カクテルがより一層引き立ちます。
容量(mL)
455
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
マルガリータ
色
クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
133×168
口径(Φmm)
126
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2200-1201
TKG品番(2017)
6-1415-2301
食器洗浄機
業務用または家庭用