TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV ビガー グラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978273
品番
S055
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
バイタリティー、活力にあふれたシルエット。カクテルがより一層引き立ちます。
容量(mL)
295
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
マティーニ
色
クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
135×173
口径(Φmm)
130
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2200-1401
TKG品番(2017)
6-1415-2501
食器洗浄機
業務用または家庭用