TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV ダイヤモンド グラス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978395
品番
S111
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
多面カットの輝きは高級感を演出。ドリンクをより高級に魅せます。
容量(mL)
185
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
ロック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×80
口径(Φmm)
64
TKG品番
9-2202-0601
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番(2017)
6-1416-1001
食器洗浄機
業務用または家庭用