TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV ダイヤモンド グラス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978447
品番
S157
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
多面カットの輝きは高級感を演出。ドリンクをより高級に魅せます。
容量(mL)
525
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
X‐トール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×169
口径(Φmm)
74
TKG品番
9-2202-1701
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番(2017)
6-1416-1501
食器洗浄機
業務用または家庭用