MLV ダイヤモンド グラス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 65978492 品番 S206
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

多面カットの輝きは高級感を演出。ドリンクをより高級に魅せます。

容量(mL)310 材質ハイグレードポリカーボネイト 種別ロック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×90 口径(Φmm)78 TKG品番9-2202-0801 品名・タイプロックグラス 耐熱温度(℃)-30〜110 TKG品番(2017)6-1416-2001 食器洗浄機業務用または家庭用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-01-08
用途:
飲み物として
plus 様 (サービス業)

この値段なのでガラスかと思ってました。表記を見てないのが悪かったですが、ショックが大きいです

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする