TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV サンシャイン グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978544
品番
S017
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
眩しい太陽光のように光り輝き、持ちやすい丸いシルエット。
容量(mL)
255
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
ロック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
86×82
口径(Φmm)
72
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2202-2501
TKG品番(2017)
6-1416-2501
食器洗浄機
業務用または家庭用