TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV サンシャイン グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978587
品番
S021
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
眩しい太陽光のように光り輝き、持ちやすい丸いシルエット。
容量(mL)
415
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
トール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
81×148
口径(Φmm)
66
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2202-2901
TKG品番(2017)
6-1416-2901
食器洗浄機
業務用または家庭用