TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV バケーション グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978614
品番
S075
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハッピーな休暇を楽しんでください。
容量(mL)
355
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
ハイボール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
87×97
口径(Φmm)
84
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2201-1401
TKG品番(2017)
6-1416-3201
食器洗浄機
業務用または家庭用