TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV バケーション グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978648
品番
S079
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ハッピーな休暇を楽しんでください。
容量(mL)
465
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
トール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
72×184
口径(Φmm)
69
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2201-1701
TKG品番(2017)
6-1416-3501
食器洗浄機
業務用または家庭用