MLV バケーション グラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 65978657 品番 S078
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ハッピーな休暇を楽しんでください。

容量(mL)665 材質ハイグレードポリカーボネイト 種別X‐トール 寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×170 口径(Φmm)86 品名・タイプロックグラス 耐熱温度(℃)-30〜110 TKG品番9-2201-1801 TKG品番(2017)6-1416-3601 食器洗浄機業務用または家庭用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする