TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV ホリデー グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978693
品番
S003
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
休みの日にはゆっくり、落ち着いた使いやすいシルエット。
容量(mL)
325
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
ハイボール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×140
口径(Φmm)
62
TKG品番
9-2203-0401
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番(2017)
6-1417-0401
食器洗浄機
業務用または家庭用