TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV ホリデー グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978718
品番
S010
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
休みの日にはゆっくり、落ち着いた使いやすいシルエット。
容量(mL)
455
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
トール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×169
口径(Φmm)
66
TKG品番
9-2203-0601
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番(2017)
6-1417-0601
食器洗浄機
業務用または家庭用