MLV アニメーション グラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 65978937 品番 S086
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

その瞬間を切り取りつなげるアニメーションは、記憶に残るシーンを演出。

容量(mL)520 材質ハイグレードポリカーボネイト 種別ピルスナー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×196 口径(Φmm)84 品名・タイプビアーグラス 耐熱温度(℃)-30〜110 TKG品番9-2205-0801 TKG品番(2017)6-1417-2801 食器洗浄機業務用または家庭用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする