TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV アニメーション グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978964
品番
S164
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
その瞬間を切り取りつなげるアニメーションは、記憶に残るシーンを演出。
容量(mL)
635
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
ピルスナー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
83×250
口径(Φmm)
78
品名・タイプ
ビアーグラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2205-0401
TKG品番(2017)
6-1417-3101
食器洗浄機
業務用または家庭用