TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV アニメーション グラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65978973
品番
S048
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
その瞬間を切り取りつなげるアニメーションは、記憶に残るシーンを演出。
容量(mL)
415
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
ピルスナー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
82×238
口径(Φmm)
74
品名・タイプ
ビアーグラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番
9-2205-0501
TKG品番(2017)
6-1417-3201
食器洗浄機
業務用または家庭用