TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの マグカップ・グラス・コップ
MLV ファッション グラス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65979025
品番
S123
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
おしゃれな形で一味違ったシーンの演出を。
容量(mL)
365
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
ハイボール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
82×100
口径(Φmm)
78
TKG品番
9-2204-0501
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30〜110
TKG品番(2017)
6-1418-0501
食器洗浄機
業務用または家庭用