エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65979418 品番BLH800-Φ3.0
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

何よりもトルクを重視したストロングタイプ
低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。
発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な
ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。
高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。

回転数(min-1[r.p.m])0〜50000 質量(g)0.238(ハンドピース) コード長さ(m)1.5(ハンドピース) セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800 寸法(mm)Φ27×全長161 最大トルク(N・cm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする