冷感インナーキャップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65979506 品番66-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。
吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。
紫外線遮断率(UVカット)98%。
紫外線保護指数(UPF)50+。
抗菌仕様。
洗濯機で洗えます。
ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。

CAMOUFLAGE 材質ポリエステル100% 使用目的暑さ対策 サイズフリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65979488
2021-07-28
用途:
農作業、ゴルフ
農・林・水産業

夏場の暑い時期、農作業やゴルフ練習していると、汗がメガネまで垂れて来て困っていた。試しにと買ってみて、タオルで拭くこともなく、満足しています。

対象商品:
65979497
2018-08-09
用途:
高温作業

ヘルメットの下にキャップを使用することにより、汗が垂れ流れてくることが少なくなり蒸れ感も少なくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする