66-52 冷感インナーキャップ カバー付 ROUTE66 暑さ対策 ポリエステル製 色BLACK フリーサイズ  66-52 65979524

冷感インナーキャップ カバー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65979524 品番 66-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。
吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。
紫外線遮断率(UVカット)98%。
紫外線保護指数(UPF)50+。
抗菌仕様。
洗濯機で洗えます。
ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。

BLACK 材質ポリエステル100% 使用目的暑さ対策 サイズフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする