- タイヤストッパー 4トン車用 取手付 モノタロウ 65979594 - タイヤストッパー 4トン車用 取手付 モノタロウ 65979594

タイヤストッパー 4トン車用 取手付

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65979594 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車の転がり防止に。4t車用。ゴム製なのですべりません。取っ手が付いてるので持ち運びが便利です。

適合4トン用 幅(mm)115 高さ(mm)175 奥行(mm)235 質量(kg)3 材質再生ゴム 用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
注意
※用途以外では使用しないでください。
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65979603
2023-06-08
用途:
事業所の社有車に
株式会社松井組 様

事業所の社有車に輪留めとして使用しました。簡便です。

対象商品:
65979603
2022-01-29
用途:
タイヤ交換時
オートリンクス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

適度な重さもあり、材質がゴム質の為か、床と滑ってズレる事も少ない様です。

対象商品:
65979603
2020-07-13
用途:
高所作業車用

安く買えて良かった。意外としっかり重いです、ありがとうございました。

対象商品:
65979603
2019-06-17
用途:
4tダンプの駐車時に使用
建設業・工事業

機能的には問題無し。2個セットで使用するため、持ち運び時、重たいのが難。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
65979603
2018-09-02
用途:
タイヤ脱着時

重量感ありすぎ、も少し、軽く出来ないかな?
おまけに紐?が付いてると、うれしいです。

対象商品:
65979594
2018-07-01
用途:
車庫での車止め
自動車・二輪車・自転車関連業

もつところをカバンのように持ちやすく丸くしてほしい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
65979594
2018-05-18
用途:
坂道でのクレーン作業時
ナギサホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

山へ行ったときに急な坂道でのアウトリガーをついてのクレーン作業の時にゴム製でねばりがあるので木製と違い車が動きにくく作業が安全にできる。
 
しいて言うと少し重い。

対象商品:
65979603
2018-03-05
用途:
高所作業車10m
カシネットシステム 様 (建設業・工事業)

坂道でも使えそうです
ちょっと重たいのがネックですかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする