画像準備中

LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配列 注文コード65980355 品番LD6A-1PQB-YC-P100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は配列など35種類から選べます 他の種類を見る

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。

定格電圧(V)AC/DC24 配列 レンズ色透明 段数1 外径(Φmm)60 光源LED 機能点灯 取付け方法ポール取付円形台座付(ポール長さ100mm) 付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個 色(本体)ダークグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする