IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 積層信号灯
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
配列
青/緑
注文コード
65980888
品番
LD6A-2PQW-SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
配列
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
青/緑
レンズ色
青/緑
段数
2
外径(Φmm)
60
光源
LED
機能
点灯
取付け方法
ポール取付円形台座付
付属品
M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
色(本体)
ライトグレー