IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーその他関連用品
適合リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
コイル定格電圧(V)
DC60
注文コード
65982823
品番
RV1H-G-D60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
インターフェイスリレー
接点構成
1c
コイル定格電圧(V)
DC60
質量(g)
約5.4
定格電圧(V)
DC60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65982823
RV1H-G-D60
63144534
RV1H-G-D60
適合リレー
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
7,498
税込
¥
8,248
内容量に違いがあります。