IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の キャビネット
IDEC(和泉電気)の キャビネットパーツ
取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
黒
注文コード
65983182
品番
SV9Z-J20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
色
黒
質量(g)
約6
被覆
ポリアミド樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65983182
SV9Z-J20B
63144629
SV9Z-J20B
取付金具
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
2,598
税込
¥
2,858
内容量に違いがあります。