Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●銀接点の場合●橋絡片ホルダの色:緑 注文コード65983338 品番HW-U10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●銀接点の場合●橋絡片ホルダの色:緑 質量(g)約11 接点1a接点(NO接点) 接点構成1a接点(NO接点) ハウジング色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品:
65983322
2022-12-12
用途:
押しボタンスイッチ接点不良の交換修理
中部スノーアライアンス株式会社 様

結構古い機械に取り付けられたスイッチですがモデルチェンジもなく現行モデルとして流通があり たいへんありがたい。
つまみを横にスライドさせるとボタンと電源部が簡単に切り離せるのも良い。
ドライバーを回して電線を外すことが出来る人であれば 簡単に交換できます。
接点不良であればスイッチ全部を交換しなくても、このコンタクトブロックの交換だけで良いので経済的。予備品を置いておいても保管がかさばらないので それも良い。

対象商品:
65983338
2020-06-08
用途:
修理
株式会社なが彌 様

少量出荷がよい 作業性が他社と比べてよい価格も手ごろ

1人が参考にしています
対象商品:
65983295
2019-08-24
用途:
修理作業
チバテクノサービス 様

互換品でしたが、簡単に問題無く交換出来、動作にも問題無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする