Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ノッチ数2 取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5) 接点構成1a 注文コード65985535 品番ASN21L10N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はノッチ数・取付穴径・接点構成など37種類から選べます 他の種類を見る

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます

動作方式右リターン 接点構成1a 取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5) ノッチ数2 ノッチ角度(°)90 操作部形状レバー形ハンドル 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 定格絶縁電圧(V)600 本体形状一体形 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 鍵不抜仕様全抜け 操作方式セレクタスイッチ 接点定格●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする