大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの ボアタイプ
柄付外丸フライス VEX-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
6
注文コード
65985555
品番
VEX-S 10XR0.5
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
全長(mm)
65
首径(mm)
5
柄径(Φmm)
6
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
1
柄長さ(mm)
54
首長(mm)
10