IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ノッチ数
2
取付穴径(Φmm)
30.5(0〜0.5)
接点構成
2a2b
注文コード
65985562
品番
ASN21L22N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・取付穴径・接点構成
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式
右リターン
接点構成
2a2b
取付穴径(Φmm)
30.5(0〜0.5)
ノッチ数
2
ノッチ角度(°)
90
操作部形状
レバー形ハンドル
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(M3.5)
定格絶縁電圧(V)
600
本体形状
一体形
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
10
鍵不抜仕様
全抜け
操作方式
セレクタスイッチ
接点定格
●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6