動作方式左リターン
接点構成1a1b
取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5)
ノッチ数2
ノッチ角度(°)90
操作部形状レバー形ハンドル
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
定格絶縁電圧(V)600
本体形状一体形
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
鍵不抜仕様全抜け
操作方式セレクタスイッチ
接点定格●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6