曜日別特売
FC6A-EXM2 プログラマブルコントローラ 増設拡張モジュール IDEC(和泉電気) 65988143

プログラマブルコントローラ 増設拡張モジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード65988143品番FC6A-EXM2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●端子仕様:着脱式5.08mmピッチねじ締めコネクタ●定格動作電圧(V):DC24●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●内部回路との絶縁:非絶縁●I/O増設:基本増設側:最大7台(最大I/O224点)/拡張増設側最大8台(最大I/O256点)●許容瞬断時間(ms):10以上(DC24V)質量(g)約150種類一体形消費電力内部電源:CPUモジュール側供給、20mA(DC5V)、0mA(DC24V)/外部電源:最大接続時0.75A(DC26.4V)最大消費電力(W)0.5(DC24V)(外部電源)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V最大接続台数Plus:11台、All-in-One:1台挿抜回数100回(コネクタ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする