高速カウンタユニット

高速カウンタユニット - omron(オムロン)高速カウンタユニット - omron(オムロン)高速カウンタユニット - omron(オムロン)高速カウンタユニット - omron(オムロン)

高速・高精度制御で、生産現場の付加価値を最大化

I/Oリフレッシュ方式
フリーラン:リフレッシュ方式、入出力同期:リフレッシュ方式、タスク周期優先:リフレッシュ方式
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力方式
外部出力
応答周波数(Hz)
外部入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78201229NX-CT22205V/24V電圧入力6(PNP)(最大)1M6(PNP)
¥98,500
¥83,980
¥92,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
78201326NX-CT21205V/24V電圧入力6(NPN)(最大)1M6(NPN)
¥98,500
¥83,980
¥92,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
78201387NX-CT2420RS-422 ラインレシーバ入力6(PNP)(最大)4M6(PNP)
¥120,000
¥99,980
¥109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
78201405NX-CT2320RS-422 ラインレシーバ入力6(NPN)(最大)4M6(NPN)
¥120,000
¥99,980
¥109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする