商品レビューを投稿する内容量1台出力点数8点(8点/1コモン)仕様●端子仕様:着脱式5.08mmピッチ11極ねじ締めコネクタ●許容突入電流:1A以下●クランプ電圧(V):約50●ランプ負荷(W):12以下●誘導負荷:L/R=10ms(DC28.8V1Hz)●外部消費電流:100mA以下DC12/24V(+V端子供給電源)●過電流保護動作:なし(トランジスタシンク出力)/あり(トランジスタソース出力)●絶縁:出力端子-内部回路:フォトカプラ絶縁/出力端子間:非絶縁●モジュール内部消費電力:0.53W(全点オンDC24V換算)●モジュール内部消費電流:25mA(DC5V)、15mA(DC24V)【全点オン】/17mA(DC5V)、0mA(DC24V)【全点オフ】注文コード65988615品番FC6A-T08K1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)