IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65989385
品番
LB2B-A1T1LB
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
接点材質
金接点
種別
押ボタンスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
角
ボタン色
黒
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
16.2
照光色
黒