IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
押ボタン 16MM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65989516
品番
LB6GB-M1T2LB
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
照光色
黒
ボタン形状
丸(ガード付)
取付穴径(Φmm)
18.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
ボタン色
黒