IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
フラッシュシルエットLBシリーズ 押ボタンスイッチ 長角形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ボタン形状
長角(ガード付)
接点構成
2c
接点材質
銀接点
注文コード
65989613
品番
LB8GB-M1T6LB
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ボタン形状・接点構成・接点材質
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
照光色
黒
ボタン形状
長角(ガード付)
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
種別
押ボタンスイッチ
本体形状
分離形
接点材質
銀接点
ボタン色
黒