※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
黄
注文コード
65989848
品番
CW1B-A1E01Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・ボタン色
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
ボタン色
黄
種別
押ボタンスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
ねじ端子
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
22
接点材質
銀接点