フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 動作方式モメンタリ ボタン形状角(平形) 接点構成2c 注文コード65991914 品番LBW7B-M1T2LR
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は動作方式・ボタン形状・接点構成など32種類から選べます 他の種類を見る
動作方式モメンタリ 接点構成2c 照光色 ボタン形状角(平形) 端子形状はんだ端子/タブ端子 接点材質金接点 種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン色 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)□22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする