※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65992298
品番
ABD102NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2b
ボタン色
赤
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
種別
押ボタンスイッチ
本体形状
一体形
接点材質
銀接点