ホースリールボックス15mホース付き (持ち運び可) 2662-20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65992396 品番966609701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小さな庭やテラスなどの省スペースでの使用にぴったりなホースボックス。ホース長さ:16.5m(15m+1.5m 連結用ホースセット)。
軽量でコンパクト:取手付き、持ち運び可能。キャンプやその他のアウトドアのアクティビティに最適。
使いやすさ:ホースの巻取りと引き出し動作が簡単。ホースのからみがなく使いやすい。

用途庭や芝生の散水に。ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 カバーあり 質量(kg)4.7 グレー/ターコイズブルー キャスターなし ホース長さ(m)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×130×430 巻取形式手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする