ホースリールトロリー Mサイズ(20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll) 18513-20

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65992414 品番967675201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

特殊な形状の折りたたみ式の支持脚により安全に自立するホーストロリー。20mホース、コネクター、スプレーノズル付き。
キックスタンド:特殊な形状の折りたたみ式の支持脚により安全に自立でき、ホースを引っ張ってもホーストロリーが影響を受けないため散水しやすい。
防滴器具:ホースの使用後やホーストロリーの運搬中の水漏れを防ぐ。
霜に強い:革新的な防霜技術により長寿命が可能。
すべての機能をちょうどよい場所に配置:持ち手の留め具により、スプレーノズルおよび連結ホースをすぐに使用できるようにきちんと保管できる。

用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 台車 自立式 カバーなし 質量(kg)6.5 グレー/ターコイズブルー キャスターあり ホース長さ(m)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×360×730 巻取形式手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする