ホースリールトロリー Sサイズ (20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll) 18502-20

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65992439 品番967674601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小さめのお庭に最適なコンパクトなホーストロリー。20mホース、コネクター、スプレーノズル付き。
防滴器具:使用後やホーストロリーの運搬中の水漏れを防ぐ。
保管場所をとらない:場所を取らずにホーストロリーを保管するために、持ち手を簡単に下げることができる。
防霜仕様:革新的な防霜技術により長期の耐久性が得られる。
ドラム内部のホース連結部が曲がっているため ホースはねじれることがなく、水の流れが常に最大に。

用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 壁掛け 散水 台車 自立式 カバーなし 質量(kg)4.8 グレー/ターコイズブルー キャスターあり ホース長さ(m)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×440×750 巻取形式手動

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65992439
2021-11-24
用途:
庭の水やり
建設業・工事業

ノズルヘッド 先っちょ廻すだけで切り替えできるので  いいですね。ハンドル握っていなくても出るのでいいですね。カラフル! 水やり楽しくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする