NT
NTの 溶接面・遮光メガネ
NTの 遮光シールド(防災面)
NTの 防災面かぶり型
防災面304型グリーン ゴムバンド型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65992509
品番
NT-304G-G
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
G3
質量(g)
275
タイプ
ゴムバンド式
寸法(高さH×幅W)(mm)
内角平面:215×300
注意
※この有色防災面は「労働安全衛生法」に定められた有害光線を遮光するための適切な遮光保護具に該当いたしませんのでご使用の際は十分ご注意ください。※この有色防災面はレーザー光線による作業には使用しないでください。※X線、その他の放射線、強力な赤外線等に対して眼を保護する性能を持っていません。視力の低下や喪失を招く危険がありますので用途に適した保護面を使用してください。※スポーツ、レジャー、娯楽(射撃)などの目的では使用しないで下さい。