NT
NTの 溶接面・遮光メガネ
NTの 遮光シールド(防災面)
NTの 防災面かぶり型
防災面304型クリアー Wプレート付 ゴムバンド型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65992518
品番
NT-304CW-G
参考基準価格(税別)
¥10,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。熱現場での作業は短時間使用にして下さい。高温、長時間使用は変形の恐れががあります。
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
内 クリアー/外 G7
質量(g)
340
タイプ
ゴムバンド式
寸法(高さH×幅W)(mm)
内角平面:215×300、外平面:105×160
注意
※この防災面は溶接・溶断作業、まぶしい光のもとでの作業、レーザー光による作業など、しゃ光用には使用しないで下さい。※X線、その他の放射線、有害光線やレーザー光線に対して眼を保護する性能を持っていません。視力の低下や喪失を招く危険がありますので用途に適した保護面を使用して下さい。※スポーツ、レジャー、娯楽(射撃)などの目的では使用しないで下さい。