大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの ボアタイプ
超硬ソリッド柄付外丸フライス C-VEX-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
10
注文コード
65993027
品番
C-VEX-S 10XR0.5
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
R部バッキングタイプ、再研磨は刃裏のみでR精度不変。超硬先ムク円錐ロータイプ。シャンクはハイス焼き入れ鋼を使用(HRC60)超硬ソリッドに近い剛性を達成。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
超硬Z20
刃数
6
全長(mm)
95
首径(mm)
5
柄径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
1
首長(mm)
10